| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1695244 Herst.-Nr.: 7TBD105240R0009 EAN/GTIN: 5414363134640 |
| |
|
| | |
| Gerade Metall-Kabelverschraubung fuer Kabeldurchmesser 9.5 - 12.7 mm, Gewindeanschluss NPT 3/4 Zoll, aus verzinktem Stahl, Dichtungsmaterial Neopren, Schutzklasse IP65 Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindelänge: 14,3 mm, Biegeschutz: true, mit Zugentlastung: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Metall, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP65, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 3/4 Zoll Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2532 | Ident Code: | 7TBD105240R0009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,35* | € 5,02* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,3085* | € 5,0375* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,8178* | € 5,1178* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,5076* | € 5,2576* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,79* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|