Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Deckenverteiler entspricht 5092 13117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1708402
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     13117
EAN/GTIN:
     4044018193671
BEGA Deckenverteiler 13117 · rund · für Anordnungen von Pendelgruppen nach Wunsch. Metallabdeckung Oberfläche Edelstahl. Abmessungen: Ø 600 x 60 mm. Breite: 600 mm, Gehäusefarbe: Edelstahl, Betriebsgerät: nicht erforderlich, geeignet für Wandmontage: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 60 mm, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, geeignet für Deckenmontage: true, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: ohne, Oberfläche gebürstet: false, Ohne Dimmfunktion: true, Schlagfestigkeit: sonstige, Schutzklasse: ohne, Lichtfarbe: weiß, Länge: 600 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
13117
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 566,82*
€ 664,29*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 568,81*
€ 664,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 574,36*
€ 669,63*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,39*
€ 790,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,09*
€ 778,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,79*
€ 742,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,72*
€ 719,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,81*
€ 676,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.