Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Deckenverteiler entspricht 5033 13116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1708403
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     13116
EAN/GTIN:
     4044018193664
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
BEGA Deckenverteiler 13116 · rund · für Anordnungen von Pendelgruppen nach Wunsch. Metallabdeckung Oberfläche Weiß. Abmessungen: Ø 600 x 60 mm. Breite: 600 mm, Gehäusefarbe: weiß, Betriebsgerät: nicht erforderlich, geeignet für Wandmontage: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 60 mm, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, geeignet für Deckenmontage: true, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: ohne, Oberfläche gebürstet: false, Ohne Dimmfunktion: true, Schlagfestigkeit: sonstige, Schutzklasse: ohne, Lichtfarbe: weiß, Länge: 600 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
13116
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 486,63*
€ 565,28*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 488,21*
€ 565,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 489,02*
€ 569,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 545,69*
€ 629,52*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,37*
€ 672,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,36*
€ 665,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,70*
€ 639,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,39*
€ 621,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,21*
€ 580,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.