| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1708413 Herst.-Nr.: 13106 EAN/GTIN: 4044018193565 |
|
|
| | |
| BEGA Pendelverkürzer 13106 für die zeitweise Verkürzung von Pendelleuchten mit Kabelaufhängung. Max. Gewicht der Leuchte 5 kg. Kunststoff durchgefärbt, Grafit. Durchmesser: 45 mm. Farbe: anthrazit, Breite: 45 mm, Höhe: 21 mm, Durchmesser: 45 mm, Länge: 45 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 13106 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,16* | € 17,52* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,16* | € 17,52* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,24* | € 17,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,26* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|