Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte entspricht 6541K4 67541.3K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1709694
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     67541.3K4
EAN/GTIN:
     4044018186543
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
BEGA Tischleuchte 67541.3K4 für den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. LED, 14,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1416 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz. Leuchtengehäuse aus Metall. Oberfläche Aluminium poliert. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gewinde. Mit 2 m Anschlussleitung 3 x 0,75 mm², schwarz mit Schutzkontaktstecker. Leuchte mit eingebautem Tastdimmer zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit. Leuchtendurchmesser 165 mm, Höhe 370 mm. Montageart: Standfuß, Schutzklasse: I, Breite: 165 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Aluminium, Spannungsart: AC, geeignet für Lampenleistung: 12,6 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Justierbar: false, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Durchmesser: 165 mm, Biegbar: false, Länge: 165 mm, Höhe/Tiefe: 370 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Art der Leuchte: Wohnraumleuchte, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: false, Farbe der Abdeckung: Aluminium, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Nennspannung: 220...240 V, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Wandmontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 14,9 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1416 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 200000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true, Höhenverstellbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
67541.3K4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 496,80*
€ 582,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 496,79*
€ 587,58*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,95*
€ 693,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,68*
€ 688,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,46*
€ 661,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,04*
€ 639,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,80*
€ 591,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.