Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1714809 Herst.-Nr.: 2603440000 EAN/GTIN: 4050118663594 |
| |
|
| | |
| Gerät zum präzisen Messen des Stromverbrauchs einer angeschlossenen Last durch Echtwerteffektivverfahren. Asymmetrische Kabeldurchführung und platzsparende Bauform. Ausführung: sonstige, Öffnungsdurchmesser: 60 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom: 25 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 0 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 0,04 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: -...- mm, Öffnungsbreite: -...- mm, Sekundärer Anschluss: Steckanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CMA-RCM-DACT-60 | Ident Code: | 2603440000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,95* | € 204,19* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 167,14* | € 206,51* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,58* | € 212,97* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 198,93* | € 246,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|