| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1717484 Herst.-Nr.: 981212.002 EAN/GTIN: 4051859273165 |
| |
|
| | |
| Ersatzglas, weißErsatzgläser, D 356 H 66 Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Durchmesser: 356 mm, Höhe/Tiefe: 66 mm, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981212.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,77* | € 52,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,12* | € 52,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,31* | € 53,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,06* | € 54,21* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,87* | € 57,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|