| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1717531 Herst.-Nr.: 982512.002 EAN/GTIN: 4051859341642 |
| |
|
| | |
| 982512.002: Ersatzglas, Formglas D 232 H 61 Sichtfarbe: weiß Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120°, Durchmesser: 232 mm, Höhe/Tiefe: 61,3 mm, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982512.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,90* | € 43,48* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,96* | € 43,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,40* | € 44,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,90* | € 44,63* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,91* | € 47,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|