Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band/80W-3000K,24V, L20000, 740 0 lm 982521.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1717538
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982521.002
EAN/GTIN:
     4051859344315
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles vollvergossenes LED-Band für Innen- und Außenbereich. UV/IR resistenter TPU-Verguss. LED Pitch 35,7 mm. Lötfreie Verbindungstechnik mittels Plug & Play Stecksystem. Kein Abdichten mit Silikon notwendig. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 250 mm. Kleinster Biegeradius 60 mm. Bis zu 20 Meter LED-Bandlänge mit nur einer Einspeisung möglich. Eine Einspeisung sowie eine Endkappe pro LED-Band bereits enthalten, weiteres Zubehör separat bestellbar. Montageart: Aufbau, Schutzklasse: III, Breite: 12 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannungsart: DC, Selbstklebend: false, Länge: 20000 mm, Höhe/Tiefe: 3,4 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP65, mit Schutzabdeckung: false, kleinster Biegeradius: 60 mm, Lampenleistung je Meter: 4 W, mit Anschlussset: false, mit Endstück: false, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 16 W, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 370 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Lampenleistung je Fuß: 1,22 W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982521.002
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 383,42*
€ 445,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 385,11*
€ 446,05*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 385,92*
€ 446,66*
Frei Haus
ab € 386,77*
€ 449,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 390,04*
€ 451,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,87*
€ 527,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,37*
€ 506,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,92*
€ 459,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
6401407305
ab € 3,66*
Zubehör
RZB Leuchten
5441103017
ab € 39,66*
Zubehör
RZB Leuchten
5442106017
ab € 65,57*
Zubehör
RZB Leuchten
6401406505
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.