Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungskl.50mm² A2C 50/70 BL PUSH IN 1000V 150A blau A2C50/70BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1726964
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2663260000
EAN/GTIN:
     4050118844344
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 20 mm, Höhe: 101,5 mm, Tiefe: 80,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 10...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 10...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 10...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10...70 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 150 A, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2C50/70BL
Ident Code:
2663260000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller reihenklemme blau, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,472*
€ 10,052*
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,49034*
€ 10,12034*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,572*
€ 10,232*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,7309*
€ 10,4509*
Lager 6318
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,9893*
€ 10,7893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,7893*
€ 12,83927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2093*
€ 12,14907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5593*
€ 11,37557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9893*
€ 9,50727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,9465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2663440000
ab € 3,03171*
Zubehör
Weidmüller
2635600000
ab € 6,1848*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.