| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1741612 Herst.-Nr.: 1738680000 EAN/GTIN: 4008190958404 |
| |
|
| | |
| Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Farbe: sonstige, RAL-Nummer: 7001, Oberfläche: vernickelt, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Metall, geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ADAPEX11/2NPT-1NPT | Ident Code: | 1738680000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 127,40* | € 158,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,39* | € 164,89* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 135,03* | € 167,81* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,86* | € 182,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|