Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 35mm² orange ZDU35OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1741953
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1830760000
EAN/GTIN:
     4032248615056
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller zdu
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: orange, Breite: 16 mm, Höhe: 100,5 mm, Tiefe: 58,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 125 A, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDU35OR
Ident Code:
1830760000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,86*
€ 14,365*
10
€ 5,46*
ab € 11,91*
€ 14,71*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 14,79*
10
Frei Haus
ab € 12,214*
€ 15,114*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,7619*
€ 15,8019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,8019*
€ 18,80426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,0219*
€ 17,87606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7619*
€ 15,18666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,019* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
1805480000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
1856750000
ab € 0,08279*
Zubehör
Weidmüller
1046350000
ab € 0,03737*
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
1905950000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1906010000
ab € 10,47228*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1739700000
ab € 0,89*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08821*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.