Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1743030 Herst.-Nr.: TC101 EAN/GTIN: 4977766050487 |
| |
|
| | |
| Schriftband TC Laminiert, sind kompatibel mit P-touch II, 8-Serie, 500, 2000, 3000, 5000. Schriftband BF:Farblos SF:Blau Breite:12mm Länge:7,7m Bandlänge: 7,7 m, Schriftfarbe: schwarz, Bandfarbe: transparent, Breite des Bandes: 12 mm, Variante: Variante 013 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brother International GmbH | Produkt Typ: | TC-101 | Ident Code: | TC101 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TC, Brother TX, Aktions-Mappe, Aktionsmappe, Einschiebe-Mappe, Einschiebmappe, Einstell-Mappe, Einstellmappe, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband brother p-touch, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 9,46* | € 11,42* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 8,52* | € 11,61* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 8,69* | € 11,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,78* | € 11,85* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,02* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,1825* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.142,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|