| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1747624 Herst.-Nr.: 676986-000 EAN/GTIN: 4015899604150 |
| |
|
| | |
| GURO Isolier- und Dichtkitt, keine Feuchtigkeitsaufnahme, ausgezeichnete Hafteigenschaften, bleibt formbeständig, kein Verspröden, dient zum feuchtigkeitssicheren Abdichten und Isolieren in elektrischen Anlagen, extrem hitze- und kältebeständig (-70 °C bis +110 °C) Stangen à 100 g Inhalt: 100 g, Werkstoff: sonstige, Bergbauzulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tyco Electronics Raychem GmbH | Produkt Typ: | PLASTIC-SEALING-60415KITT-6366 | Ident Code: | 676986-000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 5,49* | € 6,95* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,64* | € 7,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,47* | € 10,19* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,78* | € 10,56* | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 11,24* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|