Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Adapter Buchse/Stecker/Buchse 52518.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1774122
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52518.1
EAN/GTIN:
     4049759039103
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
adapter bnc 50 ohm
BNC T-Adapter 1 x Stecker auf 2 x Buchse Kabeltyp: RG 58, Anschlussart: sonstige, Impedanz: 50 Ohm, Isolierter Einbau: false, Steckverbindertyp: BNC, Winkelstecker: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
EFB Elektronik GmbH
Produkt Typ:
52518.1
Ident Code:
52518.1
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, Sonderstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,2388*
€ 1,6488*
36 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,67*
50
Frei Haus
ab € 1,2756*
€ 1,6956*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 1,79*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.