Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKA4 Gehäuse VKA Montagesatz 20DA 46018.1V20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1786529
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46018.1V20
EAN/GTIN:
     4049759070175
Bestehend aus einem Stahlblechverteiler mit Grundplatte und Haube mit Vorreiber-Verschluss Mit eingebautem VKA-Montagesatz 20DA ( für LSA-Anschlussmodule 1/20 zu 20DA) Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 330 mm, Ausführung: Verteilerkasten, Höhe: 330 mm, Tiefe: 100 mm, Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten: 20, Befestigungsmaß (standardisiert): 170 mm, mit Anschlussleisten: true, Werkstoff: Stahlblech, Max. Anzahl der Doppeladern (DA): 200, Schutzart (IP): IP30, DIN-kompatibel: false, 110-kompatibel: false, LSA: true, SID: true, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
EFB Elektronik GmbH
Produkt Typ:
46018.1V20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,28*
€ 104,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 114,98*
€ 145,26*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.