| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802276 Herst.-Nr.: 2TLA020057R0010 EAN/GTIN: 7350024483772 |
| |
|
| | |
| Verschiedene vorkonfektionierte M12-Kabeltypen in verschiednen Kabellängen eignen sich für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Sensoren, Lichtvorhänge, Lichtgitter usw. oder zum Anschluss an die Auswerteeinheiten. Bemessungsspannung: 24 V, Kabellänge: 100 m, Polzahl: 0, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -20...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -20...80 °C, Durchgangswiderstand: 60,25 mOhm, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: true, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | C5CABLE100M | Ident Code: | 2TLA020057R0010 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,22* | € 517,15* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 450,99* | € 522,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 466,74* | € 541,13* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 493,34* | € 571,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|