Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter, LED 24-48 V AC/D ISL-A24-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1802625
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM111000R1500
EAN/GTIN:
     8012542942504
Suchbegriffe:
Isolationswächter
abb stotz s&j isolationswächter
ISL-A 24-48 Isolationswächter, LED 24-48 V AC/DC, Schwellwerte einstellbar Breite: 85 mm, Ausführung: Grundgerät, Höhe: 85 mm, Tiefe: 58 mm, Rückfallverzögerung: 0 s, mit Zulassung nach UL: false, Steuerspannung 1: -...- V, Steuerspannung 2: -...- V, mit abnehmbaren Klemmen: false, mit Starteingang: false, mit Rückführkreis: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: false, mit Mutingfunktion: false, mit Zulassung für BG BIA: false, geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: false, geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: false, geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: false, geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: false, geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: false, geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: false, geeignet zur Überwachung von Ventilen: false, Stoppkategorie nach IEC 60204: sonstige, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Auswertung der Eingänge: sonstige, mit TÜV-Zulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
ISL-A24-48
Ident Code:
2CSM111000R1500
Weitere Suchbegriffe: Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,57*
€ 534,41*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 483,84*
€ 539,93*
€ 65,00*
ab € 493,46*
€ 550,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 522,33*
€ 580,85*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 577,84*
€ 636,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,14*
€ 757,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,92*
€ 750,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,55*
€ 726,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,12*
€ 711,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,84*
€ 687,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.