| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802679 Herst.-Nr.: 2CSG521250R1101 EAN/GTIN: 8012542607601 |
| |
|
| | |
| CT- Durchsteckstromwandler für den Verteilerbau. Ihre kompakte Größe und die einfache Montage auf Stromschiene, Tragschiene oder Montageplatte, ermöglichen eine einfache Installation mit großer Messgenauigkeit. Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 125 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom: 3000 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 1,5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CT8/3000 | Ident Code: | 2CSG521250R1101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,51* | € 98,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,59* | € 103,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,76* | € 107,15* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,82* | € 112,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 195,79* | € 239,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|