| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802709 Herst.-Nr.: 2CSG421170R1101 EAN/GTIN: 8012542605904 |
| |
|
| | |
| CT- Durchsteckstromwandler für den Verteilerbau. Ihre kompakte Größe und die einfache Montage auf Stromschiene, Tragschiene oder Montageplatte, ermöglichen eine einfache Installation mit großer Messgenauigkeit. Ausführung: Wickelstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 0 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom: 600 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 10 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 0.5, Höhe der Öffnung: 22,5 mm, Öffnungsbreite: 64,7 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CT6/600 | Ident Code: | 2CSG421170R1101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,68* | € 60,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,51* | € 64,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 51,85* | € 67,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,86* | € 70,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 75,48* | € 95,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|