Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 16VA, 4-8-12VA TS16/4-8-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1802736
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM228625R0812
EAN/GTIN:
     8012542286257
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Transformatoren der Baureihe TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV), geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch den Betrieb wieder herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgekühlt ist oder die Überlast beseitigt wurde. Die Klingeltrafos der Baureihe ...ES zeichnen sich durch einen um 50% reduzierten Energieverbrauch im Leerlaufbetrieb aus. Breite: 35 mm, Höhe: 85 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, geeignet für Reiheneinbau: true, Max. Ausgangsstrom: 4 A, Länge: 65 mm, Max. Ausgangsleistung: 16 W, Breite in Teilungseinheiten: 2, Aufputzmontage: false, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 4 V, Sekundärspannung 2: 8 V, Sekundärspannung 3: 12 V, Sekundärstromstärke 1: 4 A, Sekundärstromstärke 2: 2 A, Sekundärstromstärke 3: 1,33 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 4 W, Unterputzmontage: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TS16/4-8-12
Ident Code:
2CSM228625R0812
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,48*
€ 33,19*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,60*
€ 34,54*
€ 5,46*
ab € 26,70*
€ 35,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,71*
€ 35,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,36*
€ 38,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.