| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802774 Herst.-Nr.: 2CSM256302R1801 EAN/GTIN: 8012542563020 |
| |
|
| | |
| Das Sortiment der E 90 50/125 Sicherungs-Trennschalter ist speziell für den industriellen Stromkreisschutz bestimmt, wo Stromstärken zwischen 50 und 125 A auftreten. Er kann für jeden Typ zylindrischer Sicherungen 14 x 51 und 22 x 58 mm verwendet werden. Die E 90 50/125 Sicherungshalter können in offener Position mit Vorhängeschloss und in geschlossener per Plombe gesichert werden, um die Sicherheit von Bedienern während der Wartung zu gewähr- leisten. Ausführungen mit Sicherungsbruchanzeige (LED) ermöglichen eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherung. Nennspannung: 690 V, Montageart: DIN- Schiene, Abschließbar: true, Einbautiefe: 73,26 mm, Polzahl: 4, Breite in Teilungseinheiten: 6, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: true, mit optischer Defektanzeige: true, Für Sicherungsgröße: 14x51 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | E93N/50S | Ident Code: | 2CSM256302R1801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 65 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,23* | € 145,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,86* | € 151,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 133,28* | € 164,90* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,26* | € 166,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,80* | € 210,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|