Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstromeinspeisung 125A AP Kunststoff Wandmontage IP65 grau 51012041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1847726
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     51012041
EAN/GTIN:
     4024941239677
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Verteiler Aufputz / Not-Strom-Einspeisung 125A 1h Schutzart: IP65 Gehäuse: schlagfestes, hochwertiges Kunststoff-Gehäuse, Deckelschräge 42 Grad Farbe: grau Maße: 460x276 mm (HxB) Maße ohne Anbauten Bestückung: 1 x CEE-Gerätestecker 125A >50V 5p 1h IP67 (mit Schutzhaube) 1 x Netzumschalter 125A 4p (Netz - 0 - Notstrom) Absicherung/ Schutzmaßnahme: ohne Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M63 unten (offen / verschlossen) 1 x M20 unten (verschlossen) (oben keine Leitungseinführungen) Anschlussfertig verdrahtet, mit 2 Reihenklemmen 5x50mm² (Netzzuleitung / Verbraucherleitung).
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
51012041
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 5-polig 125a, cee anbaudose, cee anbaudose 125a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 698,00*
€ 809,96*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 727,85*
€ 847,53*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,96*
€ 963,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,86*
€ 951,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,49*
€ 910,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,90*
€ 879,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,00*
€ 830,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.