Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediafeld, univers FW, 1200x250mm,Q C UM81UM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1867195
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM81UM4
EAN/GTIN:
     3250616231610
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Feldverteiler
feldverteiler hager
Mediafeld, univers, FW, für Feldv. UP 8-reihig, 4x12Mod+4xMedia, 1200x250mm,QC.Einbaufeld oben für Installationskleinverteiler Unterputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung und Quickconnect Klemmen in Kombination mit Multimediafeld unten bestückt mit Lochblechplatte, waagerechter Abschottung nach oben. Breite: 250 mm, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 95 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 95 mm, mit Tragschiene: true, mit Abdeckung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
UM81UM4
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,35*
€ 175,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 148,94*
€ 184,23*
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 186,29*
Frei Haus
ab € 157,17*
€ 192,01*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 157,43*
€ 192,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.