Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAC-Modul, 16 Digitale Eingänge, 10 BCM/S16.2.0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1875230
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120063R0011
EAN/GTIN:
     4016779064415
Suchbegriffe:
ABB E/A-Modul
ABB-SPS
abb e/a-modul
Erweiterungsmodul für den BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX mit 16 digitalen Eingängen für 100 – 240 V AC. Anschluss der Leitungen über steckbare Federklemmen. Breite: 34 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 74 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 8 mA, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 16, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: -...- ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: AC, Redundanzfähigkeit: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klammeranschluss, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Zulässige Spannung am Ausgang: -...- V, Zulässige Spannung am Eingang: -...- V, Digitale Eingänge konfigurierbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
BCM/S16.2.0.1
Ident Code:
2CDG120063R0011
Weitere Suchbegriffe: EIB-Powernet-Controller, Bussystem, Powernet-Controller, Powernet-Kontrollgerät, Programmiergerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,85*
€ 218,09*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,81*
€ 225,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,18*
€ 239,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,96*
€ 247,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,28*
€ 256,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.