Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAC-Modul, 4 Analoge Eingänge und 2 BCM/S6.5.5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1875234
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120067R0011
EAN/GTIN:
     4016779064453
Suchbegriffe:
ABB E/A-Modul
ABB-SPS
abb e/a-modul
Erweiterungsmodul für den BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX mit 4 analogen Eingängen und 2 analogen Ausgängen. Die Ein- und Ausgänge unterstützen Spannungssignale von 0 V ... + 10 V, 0 V ... +5 V, -2.5 V ... +2.5 V und -5 V ... +5 V sowie Stromsignale von 0 mA ... 20 mA und 4 mA ... 20 mA. Anschluss der Leitungen über steckbare Federklemmen. Breite: 34 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 74 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Anzahl der analogen Ausgänge: 3, Eingang, Strom: true, Eingang, Spannung: true, Eingang, Widerstand: false, Eingang, Widerstandsthermometer: false, Eingang, Thermoelement: false, Eingangssignal konfigurierbar: true, Ausgang, Strom: true, Ausgang, Spannung: true, Ausgangssignal konfigurierbar: true, Auflösung der Analogeingänge: 12 Bit, Auflösung der Analogausgänge: 12 Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klammeranschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Analoge Eingänge konfigurierbar: true, Analoge Ausgänge konfigurierbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
BCM/S6.5.5.1
Ident Code:
2CDG120067R0011
Weitere Suchbegriffe: EIB-Powernet-Controller, Bussystem, Powernet-Controller, Powernet-Kontrollgerät, Programmiergerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,14*
€ 261,42*
Frei Haus
ab € 232,46*
€ 268,95*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 232,51*
€ 269,42*
Frei Haus
ab € 234,15*
€ 271,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,26*
€ 284,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,07*
€ 308,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.