Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressringdichtung KABU-SEAL63/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1900091
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19965063
EAN/GTIN:
     4013960341133
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Mauerdurchführung
mauerdurchführung
Kabu-Seal ist eine Rohrabdichtung aus einem Vollgummikern mit weicher Duroplast-Elastomer Umhüllung in gelb und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird die Dichtung zur gas- und druckwasserdichten Gebäudeeinführung von Kabuflex® R plus Rohren. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine Abdichtung gegenüber dem Kabelschutzrohr und der Kernbohrung bis zu 1,5 bar Wasserdruck entsteht. Aufgrund der sehr guten Hafteigenschaft sitzt der Kabu-Seal Pressring-Dichteinsatz, bereits bei sehr geringem Anzugsmoment (2 Nm), sicher gegen drückendes Wasser und Gas im Ringraum. Der Einbau kann ohne Sonderwerkzeug (Drehmomentschlüssel) erfolgreich über Sichtkontaktanzeige (gelber Wulst) an den Pressflanschrändern durchgeführt werden. Montageart: Kernbohrungen/ Rohre, Ausführung: Pressringdichtung, Wasserdicht: true, Länge: 60 mm, Innendurchmesser vor Schrumpf: 64 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 60 mm, Rohrdurchmesser: 63 mm, Durchmesser Wanddurchbruch: 100 mm, Demontage möglich: true, Zertifiziert für Schiffsanwendungen: false, Dichtbreite (Tiefe): 40 mm, Radondicht: true, Schocksicher vor Explosionen: false, Gasdicht: true, Luftdicht: true, Druck: 1,5 bar, Gebäudeabdichtung nach DAfStb-Richtlinie: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
KABU-SEAL63/100
Ident Code:
19965063
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,31*
€ 229,52*
Frei Haus
ab € 203,81*
€ 244,19*
Frei Haus
ab € 204,41*
€ 246,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,09*
€ 248,40*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,62*
€ 274,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.