Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr 6m Stange schwarz ohne Muffe KABUFLEXSDN145


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1901076
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19040145
EAN/GTIN:
     4013960106329
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kabuflex® S ist ein starres Kabelschutzrohr aus PE in Farbe Schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt und innen glatt, biegefähig, in Stangen zu 6 m, ohne Muffe. Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr als Schutz- oder Leerrohr bei normaler Druckbeanspruchung zur Verlegung im Erdreich, unter Straßen und Plätzen. Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Rohre sanddicht (SD). Mit Profildichtring wird eine wasserdichte Verbindung (WD) bis 0,5 bar erreicht. DIN EN 61386-24, Mindestdruckfestigkeit 450N, Temperaturbeständigkeit -5 °C bis 90 °C Farbe: schwarz, Ausführung: starr, Außendurchmesser: 145 mm, Form: außen gewellt, innen glatt, Innendurchmesser: 125 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Oberfläche poliert: false, Rohrinnenfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
KABUFLEXSDN145
Ident Code:
19040145
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, fränkische montagerohr, elektroinstallationsrohr, Rohr, Erdverlegtesrohr, Kabelschutzsystem, Kabuflex-Kabelschutzrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
€ 6,7799*
Lager 6318
unbekannt
30
€ 5,50*
€ 8,2635*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
€ 13,37*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
€ 15,4363*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 8,2635*
€ 9,83357
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 247,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.