| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1925874 Herst.-Nr.: MK5372 EAN/GTIN: 4021179322904 |
| |
|
| | |
| Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2,8 mT; Schließer; DC NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP65; IP67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 10000 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | MK5372 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,42* | € 61,24* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,29* | € 61,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,82* | € 63,13* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,65* | € 79,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|