| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1926605 Herst.-Nr.: 2CDL230508R3918 EAN/GTIN: 4016779906890 |
| |
|
| | |
| Die Phasenschienen der Baureihe CB erfüllen die Anforderungen der UL508. Sie eignen sich daher für eine sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für die richtige Auswahl sind folgende Punkte zu beachten: - Phasenanzahl - Pinanzahl - Querschnitt pro Phase - Einsatz von Hilfsschaltern (H) Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 18 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 39, Länge: 1005 mm, Breite in Teilungseinheiten: 59, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: true, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 13, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 600 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PS3/39/18HCB | Ident Code: | 2CDL230508R3918 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,15* | € 68,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,16* | € 72,69* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,11* | € 76,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|