| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1928323 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0998 EAN/GTIN: 4011395270981 |
|
|
| | |
| Zur Inbetriebnahme eines elektronischen Zylinders des AccessControl-Systems. Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 85,5 mm, Ausführung: Registrierungsgerät, Höhe: 53,9 mm, Tiefe: 0,9 mm, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -...- °C, Vernetzbar: false, Leseverfahren: Datenträger, Max. Anzahl der Türen: 1, PC-Anbindung: false, Standalone: false, Schutzart (IP): IP66, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Signalausgabe: ohne, Power over Ethernet (PoE): ohne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, VdS-Klasse: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | D080MC-03 | Ident Code: | 2CKA008300A0998 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,12* | € 11,73* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,51* | € 12,29* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,63* | € 12,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,89* | € 12,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,40* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|