Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led-Stiftlampe P4R Work 502184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1932544
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502184
EAN/GTIN:
     4058205020602
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Die kompakte, wiederaufladbare Profi-Stiftlampe P4R Work ist mit ihrem robusten Endkappenschalter und dem Befestigungs-Clip für die Hemd- oder Hosentasche bestens für den täglichen Arbeitseinsatz geeignet. Das patentierte Fokussiersystem der 164 mm langen Leuchte sorgt für eine stufenlose und präzise Fokussierung des Lichtkegels. In der stärksten der drei Leuchtstufen wird eine Lichtleistung von 170 lm (Power) erreicht, im Energiesparmodus mit 15 lm beträgt die Leuchtdauer bis zu 15 Stunden. Der 10870er Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 750 mAh) wird bequem über das Magnetladekabel aufgeladen, ganz ohne kleinteilige Steckverbindung. Lieferumfang: Leuchte, Akku, Magnetladekabel, Taschenclip, Gürteltasche und Handschlaufe. Gewicht mit Akku: 62 g. Schutzklasse IP54. Länge (defokussiert): 168 mm. Kopfdurchmesser: 15 mm. Gehäusedurchmesser: 15 mm. Gehäusematerial: Aluminium. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power. Farbtemperatur: 4200 bis 4500 K. Schalter: Endkappenschalter. Lieferumfang: P4R Work, 1 Akku, Taschenclip, Gürteltasche, Handschlaufe, Magnetladekabel. Schutzklasse: IP54. Ausführung: Pen-Leuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: true, ANSI: sonstige, Länge: 164 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: sonstige, Gesamtgewicht: 62 g, Anzahl der Batterien: 1, mit Batterien mitgeliefert: true, Lichtstrom: 15...170 lm, Lichtstrom einstellbar: Stufen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
502184
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,97*
€ 36,72*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,94*
€ 36,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,00*
€ 36,82*
2 Tage
96
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,21*
€ 36,95*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,39*
€ 43,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.