Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband St/tZn 30x3,5mm 810335


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010042
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     810335
EAN/GTIN:
     4013364032880
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Flachleiter
Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug >= 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen. Breite: 30 mm, Stärke: 3,5 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 84 kg/100 m, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
810335
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, flachleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,69*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 69,00*
ab € 3,02*
€ 3,70*
50
€ 65,00*
ab € 3,1634*
€ 3,8634*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,57*
€ 3,92*
3 Tage
10000
50
€ 6,50*
ab € 3,52*
€ 4,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.