Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle TG-St/tZn u. Schrauben M8 Niro 407100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010173
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     407100
EAN/GTIN:
     4013364026124
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Erdungsschellen
dehn anschlussklemme
anschlussklemme
Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung mit Schrauben M10, Anschluss für Rd 4-10 mm oder Anschlussleiterquerschnitt max. 70 mm². Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Anzahl der Leiter: 1, Werkstoff: Temperguss, Querschnitt des anzuschließenden Leiters: 4...70 mm², Klemm-/Spannbereich: 34 mm, Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 1 Zoll, Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 1 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
407100
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
520
1
€ 6,90*
ab € 13,35*
€ 13,35*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,97*
€ 16,32*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 16,37*
1
€ 5,46*
ab € 12,50*
€ 17,51*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,64*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 163,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.