Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle TG-St/tZn u. Schrauben M8 stahlverzinkt 407112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010175
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     407112
EAN/GTIN:
     4013364026148
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Erdungsschellen
dehn anschlussklemme
anschlussklemme
Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung mit Schrauben M10, Anschluss für Rd 4-10 mm oder Anschlussleiterquerschnitt max. 70 mm². Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Anzahl der Leiter: 1, Werkstoff: Temperguss, Querschnitt des anzuschließenden Leiters: 4...70 mm², Klemm-/Spannbereich: 48 mm, Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 1 1/2 Zoll, Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 1 1/2 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
407112
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 14,90*
€ 14,90*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,59*
€ 18,18*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 18,23*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,62*
€ 19,01*
1
€ 5,46*
ab € 13,94*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.