Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle St/tZn Schrauben u.Muttern Niro 410012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010181
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410012
EAN/GTIN:
     4013364026186
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung St/tZn mit Schrauben M10, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Anzahl der Leiter: 1, Werkstoff: Stahl, Klemm-/Spannbereich: 21 mm, Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 1/2 Zoll, Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 1/2 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
410012
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
292
1
€ 6,50*
ab € 3,20*
€ 3,20*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,10*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 4,10*
1
€ 5,00*
ab € 3,01*
€ 4,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.