Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2010243 Herst.-Nr.: 420107 EAN/GTIN: 4013364045828 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Anschlussmöglichkeiten D11 mm für Rundleiter z. B. mit KS-Verbinder oder mit Klemmbock. Ausführung für feste Rohrdurchmesser mit Schraube M8. Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Kupfer, Anschlussloch: 11 mm, Klemm-/Spannbereich: 100 mm, Zweimetallverbinder: false, Explosionsgeschützt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 420107 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,05* | € 7,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,64* | € 9,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,72* | € 9,56* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,88* | € 9,79* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,92* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|