Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschelle Niro f. Tiefenerder 620915


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010365
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     620915
EAN/GTIN:
     4013364026629
Suchbegriffe:
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
Tiefenerder Klemme
Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern. Ausführung schräg mit Flachrundschraube, auch für ungeschnittene Erdleitungen. Oberflächenschutz: unbehandelt, Bauform: Anschlussschelle, Werkstoff: Edelstahl 316 (V4A), Klemmbereich Rundleiter: 7...10 mm, Klemmbreite Flachleiter: bis 40 mm, Klemmbereich Seil: 35...95 mm², Durchmesser Erderanschluss: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
620915
Weitere Suchbegriffe: staberder anschlussschelle, Rinnenklemme (Erdungsanlage), Trennstück (Erdungsanlage), Konstruktionsklemme (Erdungsanlage), Erdungsklemme, Abzweigklemme (Erdungsanlage)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
467
20
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 12,20*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 13,63*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 11,91*
€ 14,47*
1 Tag
141
1
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 14,80*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 10,96*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 289,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.