Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss- Schelle St/tZn f. Tiefenerder 625021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010376
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     625021
EAN/GTIN:
     4013364026674
Suchbegriffe:
Rinnenklemme (Erdungsanlage)
Trennstück (Erdungsanlage)
Konstruktionsklemme (Erdungsanlage)
Erdungsklemme
Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Flachleitern am Tiefenerder. Ausführung einseitig mit Schraube M10. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Bauform: Anschlussschelle, Werkstoff: Stahl, Klemmbreite Flachleiter: bis 40 mm, Durchmesser Erderanschluss: 25 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
625021
Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme (Erdungsanlage)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
69
20
€ 6,50*
ab € 6,25*
€ 6,25*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 7,32*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 7,39*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 7,54*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 150,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.