Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 3-phasig 16mm² MVS 3 6 6, 6-polig Cu, 6 TE 900595


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010466
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900595
EAN/GTIN:
     4013364078208
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
dehn kammschiene
Kammschiene / Modularverdrahtungssystem dreiphasig, sechspolig, Kupfer 16 mm². Isoliert: false, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 16 mm², Breite in Teilungseinheiten: 6, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Zuschneidbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
900595
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51,5
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 8,00*
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 10,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 10,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,73*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,84*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.