Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Verbinder Niro 1-teilig 301019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010495
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     301019
EAN/GTIN:
     4013364081277
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
leitungshalter dehn
Klemm Schrauben-Verbinder nach DIN EN 62561-1, zum blitzstromtragfähigem Anschluss von Rundleitern z. B. an Flachprofile, Regenrohrschellen oder andere Teile der Blitzschutzanlage. Ausführung einteilig NIRO mit Schraube, Federring und Mutter M10. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: Verbinder, Art der Befestigungsschrauben: Klemmschraube, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 6...10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
301019
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 5,90*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 5,84*
€ 7,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,54*
1
€ 5,46*
ab € 5,63*
€ 8,07*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 730,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.