Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückungsseil l=200mm 16mm² flexibel 377210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010509
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     377210
EAN/GTIN:
     4013364083028
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
dachleitungshalter dehn
dachleitungshalter
Überbrückungsseil nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden / Überbrücken von Metallverkleidungen oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte. Ausführung mit aufgepressten Kabelschuh aus Alu. Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Überbrückungsseil, Werkstoff: Kupfer, Zubehör: false, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
377210
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,50*
ab € 5,10*
€ 5,10*
10
€ 5,00*
ab € 4,80*
€ 6,37*
10
Frei Haus
ab € 4,945*
€ 6,565*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,95*
€ 6,58*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.