Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme vernickelt für Leiter bis 16mm² 928


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2011476
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5040507
EAN/GTIN:
     4012195385936
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
anschlussklemme
• zur Verwendung z. B. bei Badewannen oder Brausetassen • Anschlussmöglichkeit: Leitungen bis 16 mm² • Klemmkörper mit Anschlussgewinde M6, 1 Sechskantmutter M6, 1 Fächerscheibe und 1 Zylinderschraube M5 x 8 • Klemmkörper, Mutter und Schraube aus Messing, verkupfert • Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl; 2 Scheiben aus Stahl, galvanisch verzinkt Geeignet für: Rundleiter, Oberflächenschutz: vernickelt, Werkstoff: Messing, Anschlussquerschnitt: -...- mm² Farbe: vernickelt
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
928
Ident Code:
5040507
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
€ 6,40*
ab € 1,86015*
€ 2,58015*
1
€ 5,00*
ab € 1,93*
€ 2,97*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,8837*
€ 2,9709*
4 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 1,9128*
€ 3,001*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,3531*
€ 3,2331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2331*
€ 3,84739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0931*
€ 3,68079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9131*
€ 3,46659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8031*
€ 3,33569
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3531*
€ 2,80019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,331* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.