Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Verbinder max. FL30, mit Zwischenplatte 256DIN30FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2011707
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5314615
EAN/GTIN:
     4012195419297
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Passung: max. FL 30 x FL 30 bzw. max. FL 40 x FL 40 • mit Zwischenplatte • montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Verbinders: Kreuzverbinder, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Stahl, Durchmesser Rundleiter 1: -...- mm, Flachleiterbreite Leiter 1: -...- mm, Durchmesser Rundleiter 2: -...- mm, Flachleiterbreite Leiter 2: -...- mm Passung (mm): 30
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
256DIN30FT
Ident Code:
5314615
Weitere Suchbegriffe: stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Kreuzverbinder (Erdungsanlage), Verbindermuffe (Erdungsanlage), Erdungsverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,21*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,7775*
€ 6,3575*
5 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 4,45818*
€ 6,55818*
1
€ 5,00*
ab € 4,69*
€ 6,89*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,7014*
€ 7,4514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,4514*
€ 8,86717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2814*
€ 8,66487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8414*
€ 8,14127
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,7014*
€ 6,78467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,514* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.