Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV-Klemme NIRO f. Fl 30/Rd 7-10mm 308249


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2016158
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308249
EAN/GTIN:
     4013364129313
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder
Schräg-Verbinder-Klemmen nach DIN EN 62561-1, für Kreuz- und T-Verbindungen von einen Rund- und einen Flachleitern. Ausführung mit Verdrehschutz der Schrauben M10. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: Kreuzverbinder, Art der Befestigungsschrauben: Flachrundschraube, Werkstoff: Edelstahl 316 (V4A), Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 7...10 mm, Flachleiterbreite Leiter 1: 30 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
308249
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
311
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 7,55*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 9,10*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 9,26*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 9,29*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 231,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.