Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschuh Al m. Bohrung D 10,5mm f. Rd 7-10mm 347205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2016756
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     347205
EAN/GTIN:
     4013364136601
Suchbegriffe:
Ventilableiter (Blitzschutz)
Klemmschuh nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitungen an Konstruktionsteile. Ausführung mit Schrauben M6. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: Klemmschuh, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Aluminium, Befestigungsloch: 10,5 mm, geeignet für Rundleiterdurchmesser: 7...10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
347205
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
841
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 2,90*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 3,34*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,01*
1
€ 5,00*
ab € 2,74*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 334,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.