Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2016807 Herst.-Nr.: 540251 EAN/GTIN: 4013364138674 |
| |
|
| | |
| UNI-Erdungsklemme zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbunden werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht. Ausführung ohne Schraube (M8), für die Kombination mit anderen Schraubsystemen, mit Doppelüberleger z. B. für die Durchgangsverdrahtung der Profile. Geeignet für: Rundleiter, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: rostfreier Stahl, Klemmbereich Rundleiter: 8...10 mm, Anschlussquerschnitt: 4...50 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 540251 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, Rinnenklemme (Erdungsanlage), Trennstück (Erdungsanlage), Konstruktionsklemme (Erdungsanlage), Erdungsklemme, Abzweigklemme (Erdungsanlage) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 2,70* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,5489* | € 3,0689* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,564* | € 3,094* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,59* | € 3,13* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,62* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|