Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter K grau H=36mm M8 204004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2020436
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204004
EAN/GTIN:
     4013364019003
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Leitungshalter DEHNsnap zum Verlegen von Runddrähten. Kunststoffhalter-System mit seitlicher Einführung und selbsteinrastender Kappe (doppelter Kappenrasterung). Schraubenloses Haltersystem mit loser Leitungsführung. Ausführung Bauhöhe 36 mm und Innengewinde, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Geeignet für Ex-Bereich: false, Gewindemaß (metrisch): 8, Befestigungsart Leiter: mit Clipschelle, Befestigungsart Halter: Bohrung mit M Gewinde, geeignet für Rundleiterdurchmesser: 8 mm, Werkstoff des Halters: Kunststoff, Wandabstand: 36 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
204004
Weitere Suchbegriffe: Dachleitungsstütze, Erdungsstangenhalter, Erdungshalter, Stangenhalter (Erdungsanlage)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
900
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 0,75*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 0,96*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,00*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,88*
€ 1,15*
1
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.