Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2020640 Herst.-Nr.: 300017 EAN/GTIN: 4013364024069 |
| |
|
| | |
| Klemm Schrauben-Verbinder nach DIN EN 62561-1, zum blitzstromtragfähigem Anschluss von Rundleitern z. B. an andere Teile der Blitzschutzanlage. Ausführung schwer mit Schraube und Mutter M12. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: Verbinder, Art der Befestigungsschrauben: Klemmschraube, Werkstoff: Rotguss, Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 8...12,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 300017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,05* | € 18,05* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 16,8932* | € 20,0132* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 17,0612* | € 20,2112* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,08* | € 23,71* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,56* | € 24,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|