Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme m.Rundschr. Cu Material-Dicke=3mm D=8mm 390067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2020660
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390067
EAN/GTIN:
     4013364096080
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Parallelverbinder
parallelverbinder dehn
parallelverbinder
MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Flachrundschraube und Verdrehschutz. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder, Art der Befestigungsschrauben: Flachrundschraube, Werkstoff: Kupfer, Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 8 mm, Durchmesser Rundleiter 2: 8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
390067
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
436
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 6,25*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 7,52*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,11*
€ 7,52*
1
€ 5,00*
ab € 5,88*
€ 8,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.